WAECO TP-3825 - 150ml
- Sporstoff til R1234yf
TRACER®-produkter inneholder 10 ganger mer farge enn andre UV-additiver, hvilket gjør dem langt mer effektive når det gjelder å spore mindre lekkasjer.
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Lukt | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Påføringskonsentrasjon | Viskositet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892003825990 1
|
Waeco TP-3825 UV sporstof for R1234yf
|
Innhold
150 ml
|
Vekt av innhold
147 g
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.864 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Min. flammepunkt
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Påføringskonsentrasjon
1 %
|
Viskositet
59.3 mNs/m²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892764121990 1
|
UV sporstoff for R1234yf lufttett Waeco
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
121.91 g
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.92 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Min. flammepunkt
221 °C
|
Produktvekt (per element)
257.500 g
|
Påføringskonsentrasjon
16.59 %
|
Viskositet
1 Ns/m²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Sporstoff til R1234yf airconditionsystemsjon
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer sporstoff tap og sparer kostnader
OBS/Advarsel
Dette sporstoffet er PAG olje basertog kan IKKE brukes på kjøretøy med POE olje
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Yellow
- Odour: Characteristic
- Initial boiling point: >35℃
- Flash point: >100℃
- Density: 0.864 g/cm3 at 15℃
- Viscosity: 59.3 mm2/s at 40℃
- Content: 150ml
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (1)