Mobilt sveise-avsug SMOBIPLUS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W253200000990 1
|
Sveiseavsug Mobilt, SMOBIPLUS 230V 1 fas
|
Produktvekt (per element)
80.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Karosseri verksteder
- Mekaniske verksteder
- Alle sveiseverksteder
Tekniske data
- 3 meter arm
- kan dreies 360 grader
- Effekt - 1,1 kw / 1,5 hk
- Spenning - 230V 1 fas
- Rense filter - 65 timer
- Skifte filter - 250 timer
- Kullfilter - 5,0 kg
- Rensing - 95%
- Kapasitet - 1500 m3/t
- Støy - 72 dBA
- Vekt: 80 kg
Leveres komplett med alle filter
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W255200001990 1
|
A-Filter FIL-CFM Metal Mobil sveiseavsug
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W255200002990 1
|
B-Filter FIL-CFW Synt.Mobilt sveiseavsug
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W255200003990 1
|
C-Filter FIL-HT Fin. Mobilt sveiseavsug
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W255200004990 1
|
D-Filter CA5 CARBON Mobilt sveiseavsug
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851200660990 1
|
Filterpakke SMOBI sveiseavsug gammel mod
|
Forp/Min.best.
1
|