Bremselufter med 3 kammer.
- Enkel bremselufter
- Betjenes av en person
- 3 kammer, som gjør at bremsevæske og luft er fullstendig adskilt
- STD adaptersett passer de fleste bilmodellene
- Spesial adaptersett utfyller STD adaptersett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W517710805990 1
|
Bremselufter 10805 Ink adaptersett 11001
|
Produktvekt (per element)
10.756 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
W518711002990 1
|
Adapter sett Spesial 11002
|
Produktvekt (per element)
887.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tank kapasitet | 5 liter |
Maks arbeids trykk | 2 bar |
Maks tank trykk | 10 bar |
Sikkerhets ventil | 10 bar |
Slange lengde | 3 meter |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851930623990 1
|
10801 OPPSAMLINGS KANNE BREMSEVESKE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930624990 1
|
KR1005 SPIRALSLANGE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930625990 1
|
KR1007 KOMPLETT NEDRE MANOMETER MED REGU
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930628990 1
|
S105 MANOMETER ø 50 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930637990 1
|
KG007 QUICK COUPLER
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930627990 1
|
KR1050 KOMPLETT PAKNINGSSETT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W518711002990 1
|
Adapter sett Spesial 11002
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)