Elektrisk bremseutlufter, 60 liter
Egnet for beholderstørrelser opp til 60 liter og for elektrohydrauliske bremser.
Trykket kan justeres trinnløst fra 0,4 til 3,5 bar.
Egnet for alle kjøretøy med ABS (spesifisert driftstrykk).
Fungerer fra det originale beholder opp til 60 liter.
Ingen tidkrevende omtapping og ingen fare for fuktopptak.
Slår seg av når fatet er tomt for å forhindre at luft suges inn.
Ingen tidkrevende utlufting av enheten er nødvendig ved bytte av beholder.
Ekstra lavtrykkstest
Enkel og rask lekkasjetest av bremsesystemet og kontroll av at bremsestemplene beveger seg jevnt.
Mobil enhet med kontroller i arbeidshøyde
Utmattelsesfritt, komfortabelt arbeid
Epoksybelegg av høy kvalitet
Motstandsdyktig mot bremsevæske
Leveringsomfang:
Tønnenhet med oppbevaringsrom for adapter
Lokk med tetning og slange
Euro-adapter art. nr. 071455 301 (E 20 for nesten alle europeiske personbiler)
Kjettingstropp for sikring av fatet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. innhold | Lengde på mateslange | ABS-kompatibel | Egnet for elektrohydrauliske bremser | Lengde | Bredde | Kabellengde | Høyde | Nominell spenning | Vekt | Gjengetype | Automatisk utkoblingsområde | Design | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Rørlengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. driftstrykk | Gjengetype x nominell diameter i tommer | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071455622 061 1
|
Bremselufter elektrisk for 60 l fat
|
Maks. innhold
60 l
|
Lengde på mateslange
350 cm
|
ABS-kompatibel
Ja
|
Egnet for elektrohydrauliske bremser
Ja
|
Lengde
64 cm
|
Bredde
51 cm
|
Kabellengde
480 cm
|
Høyde
98 cm
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Vekt
22 kg
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Automatisk utkoblingsområde
Ved 0,2 liter
|
Design
Kun bremsevæske uten mineraloljer
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
84138100900
|
Maks. driftstrykk
3.5 bar
|
Min. driftstrykk
0.4 bar
|
Nominell diameter i tommer
2 in
|
Produktvekt (per element)
27500.000 g
|
Rørlengde
54 cm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. driftstrykk
0,4-3,5 bar
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Bruksområder
For utlufting av personbilbremser og lastebilkoblinger
OBS/Advarsel
Merknad
- Bruk kun mineraloljefrie bremsevæsker
Tekniske data
Kapasitet | 60 liter |
Min/Maks arbeids trykk | 0.4-3.5 bar |
ABS-kompatibel | Ja |
Egnet for elektrohydrauliske bremser | Ja |
Slange lengde | 350 cm |
Lengde | 64 cm |
Bredde | 51 cm |
Høyde | 98 cm |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Vekt | 22 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851930623990 1
|
10801 OPPSAMLINGS KANNE BREMSEVESKE
|
Forp/Min.best.
1
|