Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t
1000 mm stålruller (Smoothgrip)
Tilfredsstiller ISO 21069
Funksjoner
- Måling av bremsekrefter
- Kontroll av ovalitet
- Måling av elektrisk håndbrems
- Visning av bremsekraftdifferanse i %
- Utskrift på printer (ekstrautstyr)
- Automatisk 4WD detektering (motsatt dreieretning)
- 4WD testing med måling i begge retninger (trenger ikke pedaltrykkmåler)
- Testing av enkelthjul
Spenningsforsyning
- Spenning 3 x 400 / 3 x 230 Volt
- Frekvens 50 Hz
- Sikringstørrelse "trege" 32A / 40A
- Motoreffekt 2 x 5 kW
Mekanikk bremseprøver
- Testbredde min./maks. 800 / 2800 mm
- Test hastighet 4,1 km/t
- Lengde x bredde x høyde 700 x 3070 x 270 mm
- Vekt 500 kg
- Rullediameter 215 mm
- Rullelengde 1000 mm
- Overkjøringsvekt 6 ton
Teknisk info
- 15 m kabler til motor
- Ruller av stål (smooth grip)
- Alt det mekaniske er galvanisert, i en kompakt enhet
- Kan utstyres med løft (bare når støpekassett forberedt for dette benyttes ved montering)
- Rulledekser "plug in" er tilleggsutstyr
Mekanikk veigrepstester
- Lengde x bredde x høyde 400 x 2350 x 255 mm
- Hjul vekt min./maks. 75/1500
- Motoreffekt 1x3 kW
Sporplate
- Lengde x bredde x høyde 500 x 570 x 50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W600210002990 1
|
Bremseprøver 206-RP 5kW 2800mm 230V
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W600210010990 1
|
Veigrepstester FWT-202-E 230V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W600210020990 1
|
Spormål SSP 204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220003990 1
|
Kabinett Workstation Grå 28 skjerm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220001990 1
|
Display 32 kit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220002990 1
|
Display 42 kit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220012990 1
|
Programutvidelse FULL RP-204 / RP-206
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220008990 1
|
Fjernkontroll for Videoline 204 / 206-RP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220005990 1
|
Gulvsøyle for 32 og 42 display
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220004990 1
|
Veggbrakett for 32 og 42 display
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W041720055990 1
|
Farge Printer HP ENVY 6020
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220007990 1
|
Hylle for skriver
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220010990 1
|
EAA0462U88A Com kabel 15 met m/USB adapt
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220011990 1
|
COM kabel 25 meter m/USB adapter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601207852990 1
|
Pedaltrykkmåler PD 7 12m kabel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220107990 1
|
Støpekassett for løft BDE 206-RP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220106990 1
|
Løft-senke mekanisme for BDE 206-RP
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)