Balanseringsmaskin Hunter HD Elite
En automatisk computerstyrt balanseringsmaskin som er meget enkel og brukervennlig måler høydekast i dekk og felg med belastningrulle for enkel matching dekk og felg på tyngre kjøretøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Absolutt vektmålenøyaktighet | Produktvekt (per element) | Maks. felgbredde | Radial gjengeendemåling | Hjulkasse | Luftfyller | Vibrasjonskontrollsystem | Klemenhet | Nominell spenning | Type kjøretøy | Display | Brems | Automatisk dreiing til vektposisjon | Automatisk overføring av felgdata | Betingelser for driftstrykk | Bredde | Drev for balanseenhet | Driftstrykk | Farge | Hjulløft | Høyde | Lengde | Maks. felgdiameter | Maks. målehastighet | Min. felgdiameter | Måletid | Oppsettbredde | Oppsettlengde | PAX-kompatibel | Samlet høyde | Min./maks. felgdiameter | Driftstrykk/betingelser | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343720030990 1
|
Hunter HDE30 HD ELITE Balanseringsmaskin
|
Nominell effekt
1 PS
|
Absolutt vektmålenøyaktighet
1 g
|
Produktvekt (per element)
354.000 kg
|
Maks. felgbredde
495 mm
|
Radial gjengeendemåling
Ja
|
Hjulkasse
Ja
|
Luftfyller
Ja
|
Vibrasjonskontrollsystem
Ja
|
Klemenhet
Mekanisk
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Type kjøretøy
Nyttekjøretøy, buss og anleggskjøretøy
|
Display
Berøringsskjerm
|
Brems
automatisk
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, begge
|
Automatisk overføring av felgdata
Alle
|
Betingelser for driftstrykk
ved 20 °C middeltemperatur
|
Bredde
1803 mm
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Driftstrykk
8 bar
|
Farge
Rød
|
Hjulløft
Ja
|
Høyde
2045 mm
|
Lengde
1867 mm
|
Maks. felgdiameter
762 mm
|
Maks. målehastighet
100 m/min
|
Min. felgdiameter
495 mm
|
Måletid
20 s
|
Oppsettbredde
1803 mm
|
Oppsettlengde
1867 mm
|
PAX-kompatibel
Ja
|
Samlet høyde
2223 mm
|
Min./maks. felgdiameter
495-762 mm
|
Driftstrykk/betingelser
8 bar / ved 20 °C middeltemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
HP farge printer.
2 stk 3/8 UNC x 70mm lange må til for montering av boltoppspenning
Tekniske data
- Med alle program for dynamisk og statisk balansering
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Automatisk måling av felg bredde, innpress og diameter med dataset® armer
- 40 mm aksel
- Leveres uten oppspenning og Led skjerm
- Leveres med hjulløft
- Plassering av lim lodd med laser
- Smartweight™ Balancing Technology Kan redusere dine kostnader til balanserings vekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en nye og revolusjonere måte
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10”–30”
- Felgbredde: 1,5”–20”
- Maks. hjulvekt: 227 kg
- Nøyaktighet: ± 1 gr
- Maks. dekk diameter: 610 mm
- Maks. dekk bredde: 495 mm
- Balanserings hastighet: 100 rpm
- Vekt: 354kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W345700118990 1
|
45-1531-1 Spindle encoder board
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344720017990 1
|
Hunter Konsett for lett last 127-176mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344210005990 1
|
Boltoppspenning for lastebil
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)