Balanseringsmaskin Hunter Smartweight Pro
En automatisk computerstyrt balanseringsmaskin som er meget enkel og brukervennlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Maks. felgbredde | Hjulkasse | Luftfyller | Klemenhet | Nominell spenning | Type kjøretøy | Display | Brems | Automatisk dreiing til vektposisjon | Betingelser for driftstrykk | Drev for balanseenhet | Farge | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Min./maks. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343701090990 1
|
Hunter SWP90E Balanseringsmaskin
|
Produktvekt (per element)
142.000 kg
|
Maks. felgbredde
20 in
|
Hjulkasse
Ja
|
Luftfyller
Nei
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Nominell spenning
230 mV/AC
|
Type kjøretøy
Personbil og nyttekjøretøy
|
Display
Digital skjerm med høy oppløsning
|
Brems
automatisk
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, én
|
Betingelser for driftstrykk
ved 20 °C middeltemperatur
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Farge
Rød
|
Maks. felgdiameter
20 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Min./maks. felgdiameter
10-20 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
HP farge printer
Tekniske data
- Med alle program for dynamisk og statisk balansering
- Lcd skjerm (leveres ikke standard med)
- Maskinen kan brukes både med valig LCD skjerm eller Touch LCD skjerm
- Automatisk elektromekanisk hjulbrems
- Manøvrering i software med rullehjul
- Automatisk brems/låsing av hjul med Servo drive®
- mulighet for å plassere vekter bak eikene på alu felger
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
- Leveres med tang
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Innstilling av felgdimensjoner med laser peker og Automatisk laser felgbreddemåler
- Pneumatisk låsing av felg
- 40 mm aksel
- Leveres uten koner
- Plassering av lim lodd med laser peker
- Smartweight™ Balancing Technology Kan redusere dine kostnader til balanserings vekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en nye og revolusjonere måte
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10”–30”
- Felgbredde: 1,5”–20”
- Maks. hjulvekt: 68 kg
- Nøyaktighet: ± 1 gr
- Maks. dekk diameter: 965 mm
- Maks. dekk bredde: 508 mm
- Balanserings hastighet: 150 rpm
- Vekt: 131kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851012505090 1
|
106-82-2 Gummiring 4 oppsp GSP9700/9200
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851910806990 1
|
223-68-1 Nylon ring, oppspenning balans.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344710050990 1
|
Hunter hjulløfter for GSP/RFE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720017990 1
|
Hunter Konsett for lett last 127-176mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720016990 1
|
Basic dobbelkonsett til 40mm a. 51-126mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851910660990 1
|
227-109-2 Skjerm 22 LCD med touch
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720022990 1
|
Skjerm LED 24
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)