Hunter RFE Elite Balanseringsmaskin med vibrasjonsdiagnose
Superrask balanseringsmaskin med automatisk diagnose av vibrasjonsproblemer. Gulv til gulv på 1 min og 10 sek, spinntid med full diagnose på 30 sek.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Maks. felgbredde | Radial gjengeendemåling | Hjulkasse | Luftfyller | Vibrasjonskontrollsystem | Klemenhet | Nominell spenning | Type kjøretøy | Display | Brems | Automatisk dreiing til vektposisjon | Automatisk overføring av felgdata | Bredde | Drev for balanseenhet | Farge | Hjulløft | Høyde | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Min./maks. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343701020990 1
|
Hunter RFE ELITE Balanseringsmaskin
|
Produktvekt (per element)
343.000 kg
|
Maks. felgbredde
508 mm
|
Radial gjengeendemåling
Ja
|
Hjulkasse
Ja
|
Luftfyller
Ja
|
Vibrasjonskontrollsystem
Ja
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Nominell spenning
230 mV/AC
|
Type kjøretøy
Personbil og transporter
|
Display
Berøringsskjerm
|
Brems
automatisk
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, begge
|
Automatisk overføring av felgdata
Alle
|
Bredde
1448 mm
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Farge
Rød
|
Hjulløft
Nei
|
Høyde
1778 mm
|
Maks. felgdiameter
762 mm
|
Min. felgdiameter
254 mm
|
Min./maks. felgdiameter
254-762 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Automatisk lokalisering av eiker
- Automatisk måling av alle dimensjoner
- Automatisk skanning av som lager en 3D model av felgen
- Automatisk brems/låsing av hjul med Servo drive®
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Automatisk optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen med automatisk måling av kraftvariasjoner i dekk og høydekast på felg
- Finner selv beste plassering av balanseringsvekter
- Leveres med tang
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Pneumatisk låsing av felg
- Kan skrive PDF dokument direkte på minnepenn
- 40 mm aksel
- Leveres med Bullseye sentrerings konuser som passer senterhull fra 53,4 til 135,4 mm
- Smartweight™ Balancing Technology - kan redusere dine kostnader til balanseringsvekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en ny og revolusjonerende måte
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10" - 30"
- Felgbredde: 1,5" - 20,5"
- Maks. hjulvekt: 79 kg
- Nøyaktighet: ± 1 gr
- Maks. dekk diameter: 1016 mm
- Maks. dekk bredde: 508 mm
- Balanseringshastighet: 0 - 300 rpm
- Kraft på rull: 567 kg
- Nøyaktighet på radial kraft: 10 N
- Radial og sideveis nøyaktighet: 0,05 mm
- Bredde 1448mm, Høyde 1778mm, Dybde 1600mm
- Vekt: 335 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851012505090 1
|
106-82-2 Gummiring 4 oppsp GSP9700/9200
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700100990 1
|
106-157-2 Gummiring 6 GSP maskiner
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851910806990 1
|
223-68-1 Nylon ring, oppspenning balans.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700117990 1
|
20-3774-1 DC MOTOR DRIVE, 230V/8A V2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700118990 1
|
45-1531-1 Spindle encoder board
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700015990 1
|
126-38-2 Drivreim GSP9700 / RFT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700023990 1
|
162-128-2 Friksjonsbelegg Rulle GSP9700
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700033990 1
|
232-193-2 LIKERETTER MOTOR 230 VOLT / 3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700059990 1
|
98-422-2 FJÆR LÅSEHAKER OPPSPENNING
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344710050990 1
|
Hunter hjulløfter for GSP/RFE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720017990 1
|
Hunter Konsett for lett last 127-176mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)