Hunter SmartWeight Elite Balanseringsmaskin
Superrask balanseringsmaskin med automatisk sentreringssjekk, automatisk skanning av felgprofil og dimensjoner, diagnoserer skadeder på felg og lokaliserer automatisk limlodd bak eikene på felgen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Maks. felgbredde | Hjulkasse | Luftfyller | Klemenhet | Nominell spenning | Type kjøretøy | Display | Brems | Automatisk dreiing til vektposisjon | Automatisk overføring av felgdata | Betingelser for driftstrykk | Bredde | Drev for balanseenhet | Farge | Hjulløft | Lengde | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Min./maks. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343721020990 1
|
HUNTER SWE20E Balanseringsmaskin
|
Produktvekt (per element)
169.000 kg
|
Maks. felgbredde
20.5 in
|
Hjulkasse
Ja
|
Luftfyller
Nei
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Type kjøretøy
Personbil og nyttekjøretøy
|
Display
|
Brems
automatisk
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, begge
|
Automatisk overføring av felgdata
Avstand og diameter
|
Betingelser for driftstrykk
ved 20 °C middeltemperatur
|
Bredde
1448 mm
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Farge
Rød
|
Hjulløft
Nei
|
Lengde
1613 mm
|
Maks. felgdiameter
30 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Min./maks. felgdiameter
10-30 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Automatisk lokalisering av eiker
- Automatisk måling av alle dimensjoner
- Automatisk skanning av som lager en 3D model av felgen
- Automatisk brems/låsing av hjul med Servo drive®
- Touch skjerm
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Finner selv beste plassering av balanseringsvekter
- Leveres med tang
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Pneumatisk låsing av felg
- Kan skrive PDF dokument direkte på minnepenn
- 40 mm aksel
- Leveres uten konsett
- Smartweight™ Balancing Technology - kan redusere dine kostnader til balanseringsvekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en ny og revolusjonerende måte
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10" - 30"
- Felgbredde: 1,5" - 20,5"
- Maks. hjulvekt: 79 kg
- Nøyaktighet: ± 1 gr
- Maks. dekk diameter: 1016 mm
- Maks. dekk bredde: 508 mm
- Balanseringshastighet: 0 - 300 rpm
- Radial og sideveis nøyaktighet: 0,05 mm
- Bredde 1448mm, Høyde 1804mm, Dybde 1613mm
- Vekt: 169 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344710050990 1
|
Hunter hjulløfter for GSP/RFE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720017990 1
|
Hunter Konsett for lett last 127-176mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720016990 1
|
Basic dobbelkonsett til 40mm a. 51-126mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720020990 1
|
BULLSEYE Hunter precision sentrings sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851012505090 1
|
106-82-2 Gummiring 4 oppsp GSP9700/9200
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W345700100990 1
|
106-157-2 Gummiring 6 GSP maskiner
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851910806990 1
|
223-68-1 Nylon ring, oppspenning balans.
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)