Dekkskifter hunter Revolution™
Fullautomatisk dekkskifter med WalkaWay™ automatisert demonterings prosess som kan gi en tidsbesparelse på minimum 20% på vanlige hjulsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. felgdiameter | Hjulløft | Oppsettlengde | Oppsettbredde | Produktvekt (per element) | Vulstløsner med sidespade | Min. felgdiameter | Maks. felgbredde | Min./maks. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340700100990 1
|
Hunter Revolution helatomat. dekkskifter
|
Maks. felgdiameter
30 in
|
Hjulløft
Ja
|
Oppsettlengde
198 cm
|
Oppsettbredde
183 cm
|
Produktvekt (per element)
816 kg
|
Vulstløsner med sidespade
Ja
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Maks. felgbredde
381 mm
|
Min./maks. felgdiameter
10-30 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Bruksområder
http://youtu.be/wbPkge2TXEE
Tekniske data
* Tekniske data *
- Fullautomatisk
- Leveres standard med Boltoppspenning for reversmontering
- Monteringshode med innebygget dekkspak
- 3 fas invertermotor
- Automatisk prosess som styres fra "go" pedalen
- Plassbesparende innebygget hjulløft
- Kraft hjelpearmer
- Animasjoner og hjelpevideo
- Touchskjerm interface
- Rask luftfylling
- Felgstørrelser:12"-30"
- Maks. hjuldiameter: 1270 mm
- Maks. hjulbredde: 381 mm (15")
- Trykklufts krav: 6,9-10,3 bar
- Hastighet: 0-15 rpm
- Strømforsyning: 230/400V 3 fas
- Anbefalt sikringsstørrelse 32A
- Motorstyrke:
- Maks. spindelkraft: 1186 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 1994mm, bredde 1829mm, dybde 1981mm
- Vekt: 816 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341700108990 1
|
111-134-2 Rulle hjelpearm Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700105990 1
|
192-233-1 Mellom kon Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700106990 1
|
221-713-2 Plast monteringhode Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700107990 1
|
221-718-2 Stålh.monteringshod.Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700109990 1
|
62-52-2 Plastefot hjelpearm Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700132990 1
|
192-223-2 Liten kon Revolution 192-225-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700111990 1
|
192-226-1 Dobbel kon Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700110990 1
|
111-154-3 Beaddisk Revolution 111-154-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341702101990 1
|
Adapter for boltoppspenning Hunter Rev
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700167990 1
|
125-487-1 Piezo sensor beaddisk Revoluti
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700168990 1
|
45-1307-1 PCA-TC ENCODER/TILT Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700175990 1
|
45-1315-1 Kort for joystick
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700177990 1
|
38-1218-1 Kabel -DAQ til potmeter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700183990 1
|
20-3715-1 TCR HYDRAULIC SPINDLE RETROFIT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700193990 1
|
51-3163-1 PLATE - PUSHER ACTUATOR Revolu
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)