Dekkskifter WTM 801
Innovativ dekkskifter med parallellogramtår som kan monteres helt inntil vegg
- Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk parallellogramtårn (slår ikke bakover)
- Sjokkfyller innebygget i klørne
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Power X bord med 4 sylindre og 14mm bordtykkelse
- Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger
- 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt, venstre hjelpearm har automatisk retur til hvileposisjon. Høyre hjelpearm har en ekstra liten rulle som hjelper deg ved demontering av dekk fra felg
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. felgbredde | Produktvekt (per element) | Vulstløsner med sidespade | Hjulløft | Farge | Hurtigfylling av dekk | Innstillinger for omdreiningshastighet | Klemenhet | Luftfyller | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Nominell spenning | Støttearm for hjulløft | Type kjøretøy | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340600801990 1
|
Wurth WTM 801 Dekkskifter m/hjelpearmer
|
Maks. felgbredde
415 mm
|
Produktvekt (per element)
432.000 kg
|
Vulstløsner med sidespade
Ja
|
Hjulløft
Nei
|
Farge
Grå
|
Hurtigfylling av dekk
Nei
|
Innstillinger for omdreiningshastighet
2 Par
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Luftfyller
Ja
|
Maks. felgdiameter
29 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Nominell spenning
230 V
|
Støttearm for hjulløft
Nei
|
Type kjøretøy
Personbil
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. felgdiameter
10-29 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
Hjulløfter kan ettermonteres
Tekniske data
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10"/12" - 27"/29"
- Maks. hjuldiameter: 1100 mm (47")
- Maks. hjulbredde: 415 mm (16")
- Beadløsner kraft ved 10bar: 30800 N
- Trykkluft: 8-10 bar
- Rotasjonshastighet: 7 - 14 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas (inverter)
- Motorstyrke: 0,75 kW
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 2170mm, bredde 1750mm, dybde 1350mm
- Vekt: 432 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)