Dekkreoler
Dekkreoler
- skaffes i alle størrelser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Diameter | Høyde | Maks. lastevekt | Bærekraft | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000004990 1
|
Dekkreolsett for 20F Container
|
Materiale
Resirkulert materiale
|
Produktvekt (per element)
6.300 kg
|
Farge
Svart sateng
|
Diameter
800 mm
|
Høyde
150 mm
|
Maks. lastevekt
180 kg
|
Bærekraft
Ressursbesparende
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W357000005990 1
|
Dekkreolsett for 40F Container
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
2.200 kg
|
Farge
|
Diameter
|
Høyde
|
Maks. lastevekt
|
Bærekraft
|
Forp/Min.best.
1
|