Dekkspreder
Til inspeksjon og reparasjon av lastebil, traktor og anleggsdekk
- 12 Volt halogenlys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Klemenhet | Lastekapasitet | Lengde | Maks. driftstrykk | Maks. felgbredde | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000019990 1
|
Dekkspreder for traktor og last
|
Bredde
1200 mm
|
Høyde
1000 mm
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Lastekapasitet
350 kg
|
Lengde
1200 mm
|
Maks. driftstrykk
7 bar
|
Maks. felgbredde
|
Maks. felgdiameter
|
Min. felgdiameter
|
Nominell spenning
230 V
|
Produktvekt (per element)
256.000 kg
|
Lengde x bredde x høyde
1200 x 1200 x 1000 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Arbeidshøyde: 895 mm Løftekapasitet: 350 kg Maks dekk bredde: 570mm