Dekktralle
- Kan brukes sammen med hjulbrettene
- Maks Ø 700 mm
- Maks belastning 160 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000012990 1
|
Dekktralle
|
Materiale
Stålrør
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W357000005990 1
|
Dekkreolsett for 40F Container
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851920002990 1
|
33051510 Hjul dekktralle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851920003990 1
|
33051515 KAPSEL Ø20 BLANK HJULCADDY)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W357900001990 1
|
Fjær dekktralle 14052626
|
Forp/Min.best.
1
|