Hjulheis med rullebord
Automatisk hjulheis med bord for 1 stk hjul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lastekapasitet | Maks. høyde | Min. høyde | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000014990 1
|
Hjulheis med rullebord
|
Bredde
400 mm
|
Lastekapasitet
65 kg
|
Maks. høyde
700 mm
|
Min. høyde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Høyde: 700 mm Dybde: 660 mm Lengde: 700 mm