Pumpebur IT 1000
Pumpebur for personbilhjul med PCI 1200 pumpecomputer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000013990 1
|
Wurth IT 1000 pumpestasjon uten sjokkf.
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
Omega ring sjokkfyller kan ettermonteres
Tekniske data
- maks trykk 7 bar
- 4 programmer
- 1200 mm langt rullebord