Würth hjulløfter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W185900001990 1
|
Hjulløfter
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Reduserer belastning på operatøren
Tekniske data
- Kapasitet: 60 kg
- Løfteslag: 1180 mm
- Maks. høyde hjulsenter: 1450 mm
- Base bredde: 725 mm
- Base dybde: 720 mm
- Løfte/senke hastighet: 010 -0,14 m/s
- Batteri: 12V - 12Ah