Induksjonsvarmer 3,5 kW
En topp moderne induksjonsvarmer med det siste innen teknologi
Denne maskinen har meget høy varmeeffekt i forhold til er strømforbruk på bare 3 kW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde på induksjonskabel | Høyde | Dybde | Lengde | Kjølemiddelinnhold | Frekvens | Effektopptak | Maks. temperaturområde | Nytteeffekt | Diameter | Nominell effekt | Maskinvekt | Kabellengde | RoHS-kompatibel | Nominell spenning | Bredde | Lengde x bredde x høyde | Bredde x høyde x dybde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W280000030990 1
|
Würth induksjonsvarmer 3,5 kW
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
15.000 kg
|
Lengde på induksjonskabel
2 m
|
Høyde
840 mm
|
Dybde
420 mm
|
Lengde
0 mm
|
Kjølemiddelinnhold
2 l
|
Frekvens
25 kHz
|
Effektopptak
0 kW
|
Maks. temperaturområde
0 °C
|
Nytteeffekt
3.5 kW
|
Diameter
0 mm
|
Nominell effekt
3.5 kW
|
Maskinvekt
15 kg
|
Kabellengde
2 m
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Bredde
420 mm
|
Lengde x bredde x høyde
0 x 420 x 840 mm
|
Bredde x høyde x dybde
420 x 840 x 420 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W281000031990 1
|
Vogn for induksjonsvarmer 3 kW
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Lengde på induksjonskabel
|
Høyde
|
Dybde
|
Lengde
|
Kjølemiddelinnhold
|
Frekvens
|
Effektopptak
|
Maks. temperaturområde
|
Nytteeffekt
|
Diameter
|
Nominell effekt
|
Maskinvekt
|
Kabellengde
|
RoHS-kompatibel
|
Nominell spenning
|
Bredde
|
Lengde x bredde x høyde
|
Bredde x høyde x dybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Vannavkjølt Indukssjonhode
- Smidig størrelse
- Effektkontroll i 5 trinn
Tekniske data
- Strømforsyning: 1ph - 16A treg sikring
- Strømforbruk: 3,5 kW
- Slangepakke: 2 meter
- Strømkabel: 2 meter
- Kontinuerlig bruk 6 min ved 20 grader
- Kjølesystem: Vann
- Vanntank: 2 l
- Vekt: 15kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W281000031990 1
|
Vogn for induksjonsvarmer 3 kW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5851920100990 1
|
IND-5kw/3,5kw/3kw Standard hode komplett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851920108990 1
|
IND-5KW/S03.1 Ferrite stand. 3,5 / 5 KW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851300501990 1
|
Rett hode for 3,5/5 kW induksjonsvarmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)