Induksjonsvarmer 3,7 kW
En topp moderne induksjonsvarmer med det siste innen teknologi
Denne maskinen har meget høy varmeeffekt i forhold til er strømforbruk på bare 3,7kW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nytteeffekt | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Maks. temperaturområde | Diameter | Dybde | Effektopptak | Frekvens | Kabellengde | Kjølemiddelinnhold | Lengde på induksjonskabel | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Lengde x bredde x høyde | Bredde x høyde x dybde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W280001004990 1
|
Würth induksjonsvarmer 3,7 kW
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nytteeffekt
3.7 kW
|
Maskinvekt
53 kg
|
Lengde
400 mm
|
Bredde
340 mm
|
Høyde
1000 mm
|
Maks. temperaturområde
1000 °C
|
Diameter
0 mm
|
Dybde
400 mm
|
Effektopptak
3.7 kW
|
Frekvens
50 Hz
|
Kabellengde
8 m
|
Kjølemiddelinnhold
20 l
|
Lengde på induksjonskabel
3 m
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
53.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Lengde x bredde x høyde
400 x 340 x 1000 mm
|
Bredde x høyde x dybde
340 x 1000 x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Vannavkjølt Indukssjonhode
- Lett å trille med seg
- Effektkontroll i 5 trinn med LCD display
Tekniske data
- Strømforsyning: 1ph - 16A treg sikring
- Strømforbruk: 3,7 kW
- Slangepakke: 3 meter
- Strømkabel: 5 meter
- Kjølesystem: Vann
- Vanntank: 20 l
- Vekt: 53 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5851920100990 1
|
IND-5kw/3,5kw/3kw Standard hode komplett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851920108990 1
|
IND-5KW/S03.1 Ferrite stand. 3,5 / 5 KW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851300501990 1
|
Rett hode for 3,5/5 kW induksjonsvarmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)