Induksjonsvarmer 8kW
En topp moderne induksjonsvarmer med det siste innen teknologi
Induksjonsvarmer er ideelle for et bredt spekter av oppgaver: krympemontering, herding, rette opp, for- / etter oppvarming, gløding osv. Noen av oppgavene på et bilverksted, traktorverksteder og tungbilverksteder
• fjerning av oppheng, støtdempere osv. • Løsne opp / skru ut muttere, bolter, sfæriske ledd, eksos • Repp av bremser • rette aksler, drivaksler og stag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nytteeffekt | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Maks. temperaturområde | Diameter | Dybde | Effektopptak | Frekvens | Kabellengde | Kjølemiddelinnhold | Lengde på induksjonskabel | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Bredde x høyde x dybde | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W280001008990 1
|
Würth induksjonsvarmer 8 kW 3f. 230V
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nytteeffekt
8 kW
|
Maskinvekt
78 kg
|
Lengde
635 mm
|
Bredde
525 mm
|
Høyde
1080 mm
|
Maks. temperaturområde
1000 °C
|
Diameter
0 mm
|
Dybde
800 mm
|
Effektopptak
8 kW
|
Frekvens
50 Hz
|
Kabellengde
8 m
|
Kjølemiddelinnhold
20 l
|
Lengde på induksjonskabel
3 m
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
78.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde x høyde x dybde
525 x 1080 x 800 mm
|
Lengde x bredde x høyde
635 x 525 x 1080 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Vannavkjølt Indukssjonhode
- Smidig størrelse
- Effektkontroll i 5 trinn
Tekniske data
- Strømforsyning: 3ph - 16A 230V
- Strømforbruk: 8kW
- Slangepakke: 3 meter
- Strømkabel: 8 meter
- Kjølesystem: Vann
- Kjølevesketank: 20 l
- Vekt: 78kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W281000025990 1
|
Ferrite 11 KW IND-11KW/M01
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W281000019990 1
|
Holder til ferrithode 11KW IND-11/S03.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)