WoW! Diagnosevogn
Enkel og profesjonell diagnosevogn fra WOW! Alle fire hjul er svingbare for enkel manøvrering. Mulighet for å trekke kabler (ladekabel til PC, skjerm, batterilader, printer osv.) gjennom kabinettet. Anbefales å bruke et grenuttak i nederste hylleplate.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall skuffer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Farge | Bredde | Høyde | Materiale | Lengde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W070705001990 1
|
WOW! Diagnosevogn Ecoline
|
Antall skuffer
1 STK
|
Harmonisert systemkode
903300000000
|
Produktvekt (per element)
47.200 kg
|
Farge
Grå, likner på RAL 7042
|
Bredde
670 mm
|
Høyde
1080 mm
|
Materiale
Stål
|
Lengde
670 mm
|
Lengde x bredde x høyde
670 x 670 x 1080 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501000052990 5
|
6 veis grenuttak 1,4m kabel(H05VV5
|
Forp/Min.best.
1
|