WoW! Snooper
Markedets mest brukervennlige og omfattende PC-løsning innenfor elektronisk bildiagnose og teknisk informasjon. Snooper har lys i diagnosestikk, opptaksmuligheter i 500 t. Ukentlige oppdateringer sørger for at all informasjon til enhver tid er oppdatert. Vi kan skreddersy en løsning tilpasset ditt behov. Kan utvide til moduler med avgass, tekniske data osv.
Brukes ved:
- Lesing/sletting av feilkoder
- Dataliste
- Aktivering
- Grunnstilling
- Nullstilling
- Koding, programmer, osv
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skjermstørrelse | Farge | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W037150312990 1
|
WoW PC C15
|
Skjermstørrelse
295 mm
|
Farge
Grå
|
Produktvekt (per element)
1766.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W072700100990 1
|
WOW SNOOPER PLUSS
|
Skjermstørrelse
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W072700102990 1
|
WOW SNOOPER PLUSS EOBD
|
Skjermstørrelse
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W072000176990 1
|
WOW IQ150 PC TOUCHPAD M SNOOPER+
|
Skjermstørrelse
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W072000105990 1
|
WOW IQ150 PC TOUCHPAD
|
Skjermstørrelse
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W072150312990 1
|
Diagnosesystem C15 med Snooper+
|
Skjermstørrelse
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Prosessor | Intel Pentium N6000 |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 |
Harddisk | 256 GB SSD |
RAM minne | 8 GB |
Tilkoblinger |
|
Batteri tid | Opptil 10 timer |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0900200654090 1
|
WOW OBD kabel 30 pin PSA
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200655090 1
|
WOW OBD kabel 12 pin Renault
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200650090 1
|
WOW OBD kabel 2 pin Audi, VW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200656090 1
|
WOW OBD kabel 10 pin Saab
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200651090 1
|
WOW OBD kabel 14 pin MB, VAG
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200660090 1
|
WOW OBD kabel blinkkode VAG, Ford, VOLVO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200652090 1
|
WOW OBD kabel 10 pin Opel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200653090 1
|
WOW OBD kabel 2 + 3 pin PSA
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200657090 1
|
WOW OBD kabel 3 pin Fiat
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200658090 1
|
WOW OBD kabel 20 pin BMW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200659090 1
|
WOW OBD kabel 38 pin MB
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200917090 1
|
WOW strømkabel sammen med 653/657/660
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W074002631990 1
|
WOW OBD kabel Volvo DOIP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0900200654090 1
|
WOW OBD kabel 30 pin PSA
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200655090 1
|
WOW OBD kabel 12 pin Renault
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200650090 1
|
WOW OBD kabel 2 pin Audi, VW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200656090 1
|
WOW OBD kabel 10 pin Saab
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200651090 1
|
WOW OBD kabel 14 pin MB, VAG
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200660090 1
|
WOW OBD kabel blinkkode VAG, Ford, VOLVO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200652090 1
|
WOW OBD kabel 10 pin Opel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200653090 1
|
WOW OBD kabel 2 + 3 pin PSA
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200657090 1
|
WOW OBD kabel 3 pin Fiat
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200658090 1
|
WOW OBD kabel 20 pin BMW
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200659090 1
|
WOW OBD kabel 38 pin MB
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900200917090 1
|
WOW strømkabel sammen med 653/657/660
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W074002631990 1
|
WOW OBD kabel Volvo DOIP
|
Forp/Min.best.
1
|