W.Easy Box 2.0
- W.Easy Box 2.0 er full av ny og innovativ teknologi som hjelper deg i din hverdag!
- Sammen med W.Easy diagnoseprogramvaren kan du utlese og slette feilkoder, gjennomføre aktuatortester, grunninnstillinger, kodinger og tilpasninger, tilbakestilling av servicevarslinger og mye mer.
- W.Easy Box 2.0 har lys i kontakten og mulighet for både WLAN, Bluetooth og kablet forbindelse gjennom USB-C.
- Integrert Flight Recorder gir deg muligheten til å logge data under kjøring, for å kunne analysere dataene når du er tilbake på verkstedet.
- I W.Easy diagnoseprogramvaren vil du finne mulighet for både multi-brand diagnose og integrert original Wabco- og Haldexdiagnose, og programmet dekker både lastebil, buss, varebil og hengere.
OEM Wabco og Haldex diagnose I W.Easy diagnoseprogramvaren har du også mulighet til å bruke Wabco originaldiagnose og Haldex originaldiagnose integrert i programvaren. Her får du full tilgang til alle funksjoner og tekniske data fra Wabco på lastebil, buss, henger og varebil, og på Haldex-systemer for hengere.
Smart Guide Med Smart Guide kan du få god hjelp av diagnoseprogramvaren til å reparere feil ut ifra feilkodene. Med SmartGuide kan du trykke på den relevante feilkoden og få direkte henvisninger til relevante koblingsskjemaer, mulige feilårsaker, referanseverdier, komponentkontroller osv.
VIN-nummersøk Med VIN-nummersøk i W.Easy programvaren kan du enkelt identifisere lastebiler og busser ved å koble diagnoseinterfacen til bilen og trykke på VIN-knappen. VIN-nummeret leses da automatisk ut fra motorstyreenheten og kjøretøyet identifiseres raskt.
Intuitiv søkefunksjon Med W.Easy diagnoseprogramvaren har du en intuitiv søkefunksjon som gjør det enkelt å identifisere kjøretøy og navigere i programvaren. Her kan du søke på merke, modell eller motorkode for å identifisere kjøretøy. Søkefunksjonen kan også brukes for å søke på styreenheter du ønsker å kommunisere med eller funksjoner du ønsker å gjennomføre, eller du kan enkelt søke på tekniske data.
QuickScan Med QuickScan har du mulighet til å gjøre en hurtigscan av feilkoder lagret i kjøretøyets styreenheter mye mer effektivt enn en full systemscan.
Topp 10 funksjoner Topp 10 funksjoner er en liste som eksisterer for hver modell. Her vil du se de 10 mest brukte funksjonene på modellen, som blant annet nullstilling av servicevarsel o.l. Denne listen oppdateres kontinuerlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. arbeidstemperatur | Maks. effektopptak | Maks.spenningsområde DC | Min. arbeidstemperatur | Min.spenningsområde DC | Harmonisert systemkode | Antall stifter | Antall elektriske poler | Min./maks. spenningsområde DC | Min./maks. arbeidstemperatur | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
WW02000015990 1
|
WABCOWÜRTH W.EASY Box 2.0
|
Produktvekt (per element)
560.000 g
|
Bredde
125 mm
|
Farge
|
Høyde
30 mm
|
Lengde
125 mm
|
Maks. arbeidstemperatur
40 °C
|
Maks. effektopptak
9 W
|
Maks.spenningsområde DC
35 V
|
Min. arbeidstemperatur
-20 °C
|
Min.spenningsområde DC
6 V
|
Harmonisert systemkode
|
Antall stifter
|
Antall elektriske poler
|
Min./maks. spenningsområde DC
6-35 V
|
Min./maks. arbeidstemperatur
-20 til 40 °C
|
Lengde x bredde x høyde
125 x 125 x 30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW01000012990 1
|
16 pin OBD-kabel for W.EASY Box 2.0
|
Produktvekt (per element)
314.000 g
|
Bredde
|
Farge
|
Høyde
|
Lengde
290 cm
|
Maks. arbeidstemperatur
|
Maks. effektopptak
|
Maks.spenningsområde DC
|
Min. arbeidstemperatur
|
Min.spenningsområde DC
|
Harmonisert systemkode
85444290900
|
Antall stifter
|
Antall elektriske poler
16 STK
|
Min./maks. spenningsområde DC
|
Min./maks. arbeidstemperatur
|
Lengde x bredde x høyde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
WW01000012990 1
|
16 pin OBD-kabel for W.EASY Box 2.0
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010340990 1
|
W.Easy Box 2.0 VCI lisens 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
WW03010340990 1
|
W.Easy Box 2.0 VCI lisens 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010341990 1
|
W.Easy Box 2.0 VCI lisens
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010200990 1
|
WW multidiag. Last/Henger/Buss/Vare 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010201990 1
|
WW multidiag. Last/Henger/Buss/Vare
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010221990 1
|
WW multidiag. Last
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03100051990 1
|
WW multidiag. KNORR-BREMSE Henger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010251990 1
|
WW multidiag. Varebil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010240990 1
|
WW multidiag. Buss 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010241990 1
|
WW multidiag. Buss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010010990 1
|
WW OE Wabcodiag. Last/Henger/Buss 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010011990 1
|
WW OE Wabcodiag. Last/Henger/Buss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010021990 1
|
WW OE Wabcodiag. Last
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010031990 1
|
WW OE Wabcodiag. Henger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010041990 1
|
WW OE Wabcodiag. Buss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03100045990 1
|
WW OE Haldexdiag. Henger 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03100046990 1
|
WW OE Haldexdiag. Henger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010300990 1
|
WW tekniske data Last/Henger/Buss 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010301990 1
|
WW tekniske data Last/Henger/Buss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010350990 1
|
WW tekniske data Last/Buss 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010360990 1
|
WW tekniske data Henger 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03013410990 1
|
WW tekniske data Buss
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03013500990 1
|
WW tekniske data Varebil 1.år
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03013510990 1
|
WW tekniske data Varebil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
WW03010351990 1
|
WW tekniske data Last/Buss
|
Forp/Min.best.
1
|