WOW Kalibreringstavle FCA og Alfa
TFC-5 + TFC-6
For statisk kalibrering av kamerabaserte førerassistensystemer på FCA og Alfa.
Dobbeltsidig, merkespesifikk kalibreringstavle.
Brukes i kombinasjon med WOW! Kalibreringsrigg (W074200000) eller WOW! Hunter kalibreringsrigg (W074200001).
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Høyde | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W074210002990 1
|
WOW Kalibreringstavle FCA & Alfa
|
Bredde
960 mm
|
Lengde
1340 mm
|
Høyde
3 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Lengde x bredde x høyde
1340 x 960 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W074200000990 1
|
WOW Kalibreringsrigg ACS
|
Forp/Min.best.
1
|