WOW Kalibreringstavle Honda, Kia og Hyundai
TFC-15 + TFC-16 + TFC-17
For statisk kalibrering av kamerabaserte førerassistensystemer på Honda, Kia og Hyundai.
To dobbeltsidige, merkespesifikke kalibreringstavler.
Brukes i kombinasjon med WOW! Kalibreringsrigg (W074200000) eller WOW! Hunter kalibreringsrigg (W074200001).
Kan kun brukes i kombinasjon med Feste for kalibreringstavle, W074210008.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Høyde | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W074210007990 1
|
WOW Kalibreringstavle Honda/Kia/Hyundai
|
Bredde
520 mm
|
Lengde
840 mm
|
Høyde
3 mm
|
Produktvekt (per element)
3.200 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Lengde x bredde x høyde
840 x 520 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W015000007990 1
|
WOW abn.mnd.WSD300 snooper diagnose
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W074200000990 1
|
WOW Kalibreringsrigg ACS
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W074210008990 1
|
WOW Kalibreringstavle feste Toyota
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W074210008990 1
|
WOW Kalibreringstavle feste Toyota
|
Forp/Min.best.
1
|