2 søyler WWE199 Gamma 3,5t
5 års garanti på hele løfteren
Gjelder ikke gummiputer og brytere
Gamma med dobbel betjening leveres kun med KK arm
- Elektromekanisk
- Stor avstand mellom søylene
- Meget fleksibel armløsning
- oppbevaringsbrett på armene
- Løftemutter i PA6G+MOS2 (kunststoff)
- løfteskrue av rustfritt stål
- Rulleføring av løftestol (ikke glidere)
- Pulverlakkert
- Elektronisk synkronisering av løftearmer
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W103410235990 1
|
2 søylet løfter WWE 199Gamma 3,5 STD arm
|
Produktvekt (per element)
820.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W103416235990 1
|
2 søylet løfter WWE 199Gamma 3,5T KK arm
|
Produktvekt (per element)
820.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W103416335990 1
|
2 søylet løfter WWE 199Gamma d/betjening
|
Produktvekt (per element)
820.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftekapasitet: 3500 kg
- Motoreffekt: 2 x 2,6 kw
- Trefase motor: 230/400V
- Vekt: 820 kg
- Sikring: min 32A
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851900059090 1
|
Smørefett For Billøftere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851199100090 1
|
140-001 Gummipad GK/GAMMA/YL/YP
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)