2 søylet Hydraulisk løfter WWE 199YP 35
- Elektrohydraulisk
- Løftesylinder på begge sider
- Pulverlakkering
- Mekanisk sikkerhetssystem
- Induktive brytere
- Sikkerhetsventiler direkte på sylindrene
- Elektronisk synkronisering av løftearmer
- Automatisk låsing av løftearmer
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W103431235990 1
|
2 søylet løfter WWE 199YP 3,5t KK armer
|
Produktvekt (per element)
770.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftehastighet: 40 sekunder
- Løftekapasitet: 3500 kg
- Min. sikring: 16 A
- Motoreffekt: 2,2 kW
- Trefase motor: 230/400 V
- Vekt: 770 kg
- Maks. høyde: 4370 mm
- Maks. bredde: 3600 mm
- Maks. løftehøyde: 2180 mm
- Min. høyde: 90 mm
- Min lufttrykk 8 bar
Spesial bredder og høyder kan leveres på bestilling
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851199100090 1
|
140-001 Gummipad GK/GAMMA/YL/YP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)