Løfter KAR 55
- Varmgalvaniserte kjørebaner
- Varmgalvaniserte fotplater
- Føtter: Pulverlakkert RAL 7016
- Kabinett: Lakkert RAL 7016
- Mekanisk låsing på hver løfte sylinder
- Meget plassbesparende
- Stabil konstruksjon
- Åpen konstruksjon både fra side og i endene
- Leveres uten olje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall betjeningsenheter | Farge | Lastekapasitet | Nedre rotasjonshøyde | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Slaghøyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W109427155990 1
|
Løfter KAR 55 CTLT v.galv 5600MM
|
Antall betjeningsenheter
1
|
Farge
RAL 7040
|
Lastekapasitet
5500 kg
|
Nedre rotasjonshøyde
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
2500.000 kg
|
Slaghøyde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W109427255990 1
|
Løfter KAR 55 CTLT + SP8 B HG 5600MM
|
Antall betjeningsenheter
1
|
Farge
RAL 7040
|
Lastekapasitet
5500 kg
|
Nedre rotasjonshøyde
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
2500.000 kg
|
Slaghøyde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W109432155990 1
|
Løfter KAR 55 CTLTS v.galv 5600MM
|
Antall betjeningsenheter
1
|
Farge
RAL 7040
|
Lastekapasitet
5500 kg
|
Nedre rotasjonshøyde
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
2500.000 kg
|
Slaghøyde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W109432255990 1
|
Løfter KAR 55 CTLTS + SP8 B HG 5600MM
|
Antall betjeningsenheter
1
|
Farge
RAL 7040
|
Lastekapasitet
5500 kg
|
Nedre rotasjonshøyde
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
2500.000 kg
|
Slaghøyde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W109434255990 1
|
Løfter KAR 55 CTLTS + SP8 B HG 6000MM
|
Antall betjeningsenheter
1
|
Farge
RAL 7040
|
Lastekapasitet
5500 kg
|
Nedre rotasjonshøyde
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
2500.000 kg
|
Slaghøyde
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftekapasitet 5500 kg
- Kjørebane lengde 5600 mm / 6000 mm
- Min høyde 285 mm
- Frihjulsløft 4000 kg
- Spenning 230V / 400V 3 fas
- Effekt 3,5 kw
- Sikring 32A / 20A treg
- Trykkluft 8 bar
- Olje kapasitet 30 liter, Viskositet 46
- Oljetrykk 240 bar
- Vekt 3150 kg (på gulv)
- Vekt 3050 kg (i gulv)
- løftetid 70 sek.
KAR 55 CTLTS har forsterket frihjulsløft med 3050 mm maks lengde
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W110401024990 1
|
Adapter PINNE OMER LTS 2.STK 1830002006
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401025990 1
|
Adapter RAMME OMER LTS 2.STK 1830002007
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401026990 1
|
Adapter V-FORM OMER LTS 2.STK 1830002005
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401023990 1
|
Adapter OMER LTS 1.stk 3036800849R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401020990 1
|
Gummiplate Justerbar LTS 1.st1826005140
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 136990 1
|
Oppheng Alu. SP20/26 PHL RX og KAR serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W164000353990 1
|
Oppheng for SD 32/40 PHL KAR 55-80
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W107800001990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W107800002990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110700002990 1
|
I-Ramp gummimatte 1000 x 500 x 50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W111100012990 1
|
Løftekloss Lav Soft Hvit 340X132X47
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W111100013990 1
|
Løftekloss Høy Soft Hvit 340X150X95
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110700003990 1
|
Svingskive innlegg gummi 460x650x50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110700004990 1
|
Svingskive innlegg gummi 70x650x50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401003990 1
|
Slangedeksel KAR 1,5 meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401030990 1
|
Vippebrett KAR serie HG 1 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401031990 1
|
Komp.brett KAR serie HG 1 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401033990 1
|
Oppkjøringsrampe KAR 55 1600 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851901119990 1
|
3020392092R Stag til crosscheck
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)