Løftebord OMCN 196 OS MC/Scooter/ATV
Hydraulisk løftesylinder med elektrisk pumpe
Frontstopper
Holder for framhjul
Luke for bakhjul
Avtagbar midtdel siderampe
Påkjøringsrampe trekkes innover ved løft
Leveres uten hydraulikkolje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W140404196990 1
|
Løftebord Motorsykkel OMCN 196/OS Elektr
|
Produktvekt (per element)
360.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Kapasitet: 600 kg
Maks. løftehøyde: 1080 mm
Min. løftehøyde: 190 mm
Effekt: 1,5 kW
Spenning: 230/400V 3 fas
Vekt: 360kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)