Gravjekk Skinnegående BLITZ R
- Meget solid gravjekk.
- Produsert for lang levetid. Mer enn 30.000 løftesykluser.
- Produsert i Tyskland.
- Hydro-pneumatisk hurtigløft
- Hydro-pneumatisk tvungen retur av løftestempel
- Fotbetjent
- Sylinder og stempel belagt med hardkrom
- Vogn produseres etter gravmål og skinnetype
- Verktøyholder er standard.
Tillegg:
- Kan leveres med "double action" pumpe
- Kan leveres med betjening fra begge sider.
Teknisk data
- Kapasitet 15/15 t
- Peg diameter 55 mm
- Løftebevegelse 1200 mm
- Løftetid 150 (110) sek.
- Senketid 58 sek.
- Luft 10 - 15 bar
- Vekt ca 315 kg
- Totalhøyde 968 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W172102015990 1
|
Gravjekk skinne mod R 15/15t 1460mm
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|