Høytløftende girkassejekk for tunge kjøretøy
- Stabilt understell
- 2 speed manuell pumpe STD
- Leveres med 2 stk festestropper
Kan leveres med pneumatisk hurtigløft eller luft-hydraulisk pumpe
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde (støtte) | Lastekapasitet | Bredde | Maks. høyde | Materiale | Min. høyde | Produktvekt (per element) | Min./maks. høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W179800115990 1
|
Girkassejekk SEFAC DFM6115 manuell
|
Bredde (støtte)
|
Lastekapasitet
1500 kg
|
Bredde
|
Maks. høyde
2020 mm
|
Materiale
Stål
|
Min. høyde
1000 mm
|
Produktvekt (per element)
175.000 kg
|
Min./maks. høyde
1000-2020 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftekapasitet: 1,5 tonn
- Maks. løftehøyde: 2020 mm
- Min. løftehøyde: 1000 mm
- Slaglengde: 1020 mm
- Hjulstørrelse: 200 mm
- Hjul 2stk faste + 2 hjul med sving og brems.
- 4-veis justerbart svivelhode +/- 10 grader
- Bordstørrelse 480mm x 850mm
- Vekt: 175 kg