Traversløfter 3,2t
- Oppheng kan leveres til de fleste billøfterfabrikanter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W163000320990 1
|
Traversløfter 3,2t lufthydr u.oppheng
|
Produktvekt (per element)
175.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Høyde, kun 230 mm
- Stor løftehøyde, 250 mm
- Stor max. bredde, 1610 mm
- Leveres med 2 sett med forhøyere 10 - 40 - 85 mm
- Automatisk sikkerhetslås
- Optimal sikkerhet med 2-håndsbetjening
- Lufttrykk 8,5 - 12 Bar
- Luftforbruk 350 l/min
- Vekt 175 kg
Anbefalt med tåkesmører på lufttilkobling
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W164000353990 1
|
Oppheng for SD 32/40 PHL KAR 55-80
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 129090 1
|
Lufttilkoblingssett for AC traversløfter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
069900414 961 1
|
R1/4 blokk med regulator+smører
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699004144961 1
|
Veggbrakett for 1/4 regulator
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 135090 1
|
Gummikloss 40mm 1 Stk.
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)