Line Light 2 LED lys
Leveres med dimmer, trafo, kabler, feste-klips og magnetfester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W104800002990 1
|
Lys for 2 søylet løfter Linelight
|
Produktvekt (per element)
3400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Linelight for 2-søyler
- Effekt 2 x 6W
- Lysstyrke: 2 x 490 lumen
- Beskyttelse: IP 67
- Dimensjon: Ø 25 x 770
- Temp: -10 - + 40 grader
- Spredevinkel på lys: 75 grader
- Trafo: 230V AC / 50 Hz - 24V DC 20W
- Levers med magnetholdere
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851902008990 1
|
03.5214 CLIPS Linelight
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902009990 1
|
03.5229 25W Trafo Line light 1 og 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|