AdBlue fyllestasjon
- Helautomatisk fyllestasjon for personbil og lastebil
- ISO universal fyllekobling
- Fyllehastighet fra 3 - 11 liter/min (justerbar)
- Selvrensende sensor i fyllepistolen
- Avgassing fra bilens AdBlue tank suges tilbake i fatet
- Trillevogn passer for 60l og 200l
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Maks. driftstemperatur | Maks. frekvens | Maks. matemengde | Min. driftstemperatur | Min. frekvens | Min. matemengde | Vekt | Min./maks. driftstemperatur | Min./maks. frekvens | Min./maks. matemengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W511500020990 1
|
Fyllestasjon AdBlue Delphin Pro 60l/200l
|
Nominell spenning
230 V
|
Dybde
879 mm
|
Høyde
1993 mm
|
Produktvekt (per element)
52.000 kg
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. frekvens
50 Hz
|
Maks. matemengde
14 l/min
|
Min. driftstemperatur
1 °C
|
Min. frekvens
60 Hz
|
Min. matemengde
6 l/min
|
Vekt
52 kg
|
Min./maks. driftstemperatur
1 til 40 °C
|
Min./maks. frekvens
60 / 50 Hz
|
Min./maks. matemengde
6-14 l/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Fyllekapasitet 3 - 11 liter/min
- Spenning 230V / 50Hz
- Effekt 400W
- Strøm 1,95A
- Slangelengde 2 meter
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)