Fatvogn med pumpe, pistol og trommel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W500737099990 1
|
Vogn for oljefat m/pumpe,trommel,pistol
|
Produktvekt (per element)
129.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Fatvogn
- W500780210
- 180 - 220 kg fat
Fyllepistol m/telleverk
- W500738155
- Tilkobling F 1/2" med svivel
- Fleksibel fylleslange med dryppventil
- Slange 4m 1/2"
- Digitalt telleverk for olje
- W500737780
Oljepumpe S650
- W500736096
- 5:1 18l/min
- luft tilkobling F1/4"
- Lufttrykk 6 - 8 bar
- Sugerør m/ventil 940mm
Trommel for olje
- W500 730 401
- 1/2" x 10m
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851930644990 1
|
S018 Svingbart hjul Fat tralle 37095
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930645990 1
|
S019 Svingbart hjul m/brems Fat tralle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700001990 1
|
P508 Bend 90gr for KR2204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700002990 1
|
Manometer avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700003990 1
|
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700004990 1
|
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700005990 1
|
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700006990 1
|
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700007990 1
|
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700008990 1
|
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700009990 1
|
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700010990 1
|
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408
|
Forp/Min.best.
1
|