Gearoljekanne 24 l
- Nivårør
- Fylletrakt
- Manuell utgave har pumpehåndtak
- Ekstrautstyr: Digital litermåler,
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W500732024990 1
|
Gearoljekanne 24 liter, manuell sort
|
Produktvekt (per element)
14.242 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
W500733024990 1
|
Gearoljekanne 24 liter, luft sort
|
Produktvekt (per element)
13.778 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
W500732713990 1
|
Digital måler for gearoljekanne
|
Produktvekt (per element)
815.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tankkapasitet 24 liter
- Arbeidstrykk 6-8 bar
- Sikkerhetsventil 8 bar
- Vekt 13,1 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851930609990 1
|
KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1891001 038 1
|
Luftpåfyllingsventil avfett.ka 24L KG001
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930635990 1
|
KR3350 KOMPLETT PAKNINGSSETT GIROLJEKANN
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930633990 1
|
KR3301 Fyllepistol girolje
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930634990 1
|
KC152 Slange fra tank
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700001990 1
|
P508 Bend 90gr for KR2204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700002990 1
|
Manometer avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700003990 1
|
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700004990 1
|
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700005990 1
|
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700006990 1
|
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700007990 1
|
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700008990 1
|
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700009990 1
|
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700010990 1
|
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)