Spilloljemottaker 115 l
- Tankkapasitet: 115 liter
- Maks. teppevolum: 97 liter
- Kapasitet på trau: 50 liter
- Vakumeringstrykk: 7 bar
- Vakumeringstid: 3-3,5 min.
- Støy: 75 dB
- Sugehastighet v/oljetemp. 70-80 ºC m/6 mm probe: 1,5-2 l/m
- Total sugekapasitet: 43-45 l
- Sugeslange: 2 m
- Tappeslange: 2 m
- Maks. trykk ved tømming: 0,5 bar
Innhold
45504 Fleksibel probe Ø5 x 700mm
45505 Stiv probe Ø5 x 700mm
45506 Fleksibel probe Ø6 x 700mm
45516 Stiv probe Ø6 x 700mm
45517 Fleksibel probe Ø7 x 1000mm
45518 Fleksibel probe Ø8 x 700mm
45500 Adapter for Volkswagen Ø10
45501 Adapter for BMW Ø12
45502 Adapter for Citroen Ø14
**Mercedes med integrert 16mm suge so
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W500746215990 1
|
Spilloljetank m/gulvtrau 115l sort
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W502700001990 1
|
P508 Bend 90gr for KR2204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700002990 1
|
Manometer avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700003990 1
|
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700004990 1
|
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700005990 1
|
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700006990 1
|
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700007990 1
|
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700008990 1
|
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700009990 1
|
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700010990 1
|
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)