Würth Delevasker HP25M
- LED belysning
- Trykkluft "gardin" foran glasset
- Kan brukes uten avtrekk
- Enkelt filterskift (innsats)
- Enkel avtapping med kulekrane
- Hele vaskeren er laget i rustfritt stål
- Leveres uten blåsepistol for luft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W209200001990 1
|
Delevasker HP25M Høytrykk manuell HP25M
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vaskerom: BxDxH 800mm x 600mm x 500mm
- Total Bredde: 1100 mm
- Total Dybde: 650 mm
- Total Høyde: 1970 mm (2320 mm åpent lokk)
Tekniske data
|
|
Strømforsyning | 230V 1 fas |
Totalt effektbehov | 5,2 kW |
Varme element | 3 kW |
Pumpetrykk | 30 Bar |
Vannmengde | 14 l/min |
Maks. godsvekt | 50 kg |
Tankkapaistet | 100 liter |
Temperatur | 0-45 °C |
Tørrvekt | 145 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893170026038 1
|
Varmdelevask kanne 25 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W211210001990 1
|
047100P Hansker delevasker MP 25 1 par
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W211210003990 1
|
A4013300 Filter MP25 erst.A4010320
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W211210002990 1
|
8810100 Nivå føler MP 25
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)