Würth Delevasker L90
- Effektiv vask av deler i roterende kurv
- Varmt vann. Maks. 60 grader
- Filter av rustfritt materiale
- Beholder av rustfritt materiale
- Kurv av sveiset trå
- Nivåvakt for beskyttelse av element og pumpe
- Vaskemiddel, alkalisk vaskemiddel og vann
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W212200090990 1
|
Delevasker med nivåvakt 230V
|
Produktvekt (per element)
264.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
W212200091990 1
|
Delevasker med nivåvakt 400V
|
Produktvekt (per element)
264.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Strømforsyning | 220/400 Volt 3 fas |
Varme element | 4 kW |
Vaskekurv Ø | 780 mm |
Vaskehøyde | 500 mm |
Maks. godsvekt | 150 kg |
Tankkapaistet | 85 liter |
Dysetrykk | 2,4 bar |
Timer | 0-60 min |
Bredde | 1075 mm |
Temperatur | 0-60 °C |
Netto vekt | 130 kg |
Størrelse | 1150 x 920 x 1250 mm |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W502700001990 1
|
P508 Bend 90gr for KR2204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700002990 1
|
Manometer avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700003990 1
|
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700004990 1
|
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700005990 1
|
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700006990 1
|
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700007990 1
|
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700008990 1
|
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700009990 1
|
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700010990 1
|
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893170026038 1
|
Varmdelevask kanne 25 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)