Verktøykroker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dybde | Lengde | Krokdiameter | Diameter | Avstand mellom kroker | Grunnplatehøyde | Materiale | Grunnplatebredde | Bredde | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W391401150990 10
|
Verktøykrok metall / plast 150mm 1076
|
Dybde
|
Lengde
150 mm
|
Krokdiameter
|
Diameter
|
Avstand mellom kroker
|
Grunnplatehøyde
|
Materiale
Stål
|
Grunnplatebredde
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
W391400060990 10
|
Verktøykrok 60mm 1074
|
Dybde
|
Lengde
60 mm
|
Krokdiameter
|
Diameter
|
Avstand mellom kroker
|
Grunnplatehøyde
|
Materiale
Stål
|
Grunnplatebredde
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
W391400080990 10
|
Verktøykrok 80mm 1073
|
Dybde
|
Lengde
80 mm
|
Krokdiameter
|
Diameter
|
Avstand mellom kroker
|
Grunnplatehøyde
|
Materiale
Stål
|
Grunnplatebredde
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
W391400120990 10
|
Verktøykrok 120mm 1072
|
Dybde
|
Lengde
120 mm
|
Krokdiameter
|
Diameter
|
Avstand mellom kroker
|
Grunnplatehøyde
|
Materiale
Stål
|
Grunnplatebredde
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
20.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
W391400150990 10
|
Verktøykrok 150mm 1071
|
Dybde
|
Lengde
150 mm
|
Krokdiameter
|
Diameter
|
Avstand mellom kroker
|
Grunnplatehøyde
|
Materiale
Stål
|
Grunnplatebredde
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
24.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
W390401100990 10
|
Verktøykrok metall / plast 100mm 1077
|
Dybde
|
Lengde
|
Krokdiameter
|
Diameter
|
Avstand mellom kroker
|
Grunnplatehøyde
|
Materiale
|
Grunnplatebredde
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|