Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sporet flathodeskrue ISO 1580, stål 4.8, elzink

SCR-PANHD-ISO1580-4.8-SL-(A2K)-M5X8

Art.-nr. 00411358

EAN 4057708043347

Priser vises for kunden etter pålogging
Sporet flathodeskrue ISO 1580, stål 4.8, elzink

Art.-nr. 00411358

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 1580 erstatter DIN 85 | Det er noen likheter | Nominell Ø M1.2, M2, M2.5 lagt til | Noen hodehøyder og hodediametre endret | Fasthetsklasse 8.8 fjernet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

8 mm

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

8 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Standarder

ISO 1580

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt hode

Drevtype

Spor

Innvendig drev

SLT

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

3,2 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

1,8-3,6 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 4

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter DIN 934 stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M5-8 ELZN NV.8

Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M5

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-5

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), stål, elzink (A2K)

SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-5-ST-ELZN

x 300 Ant.
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, form B. DIN 127 stål, mekanisk forsinket

FJÆRSKIVE DIN 127- 5-B-ELZN

x 500 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(MZN)-9,0X5,3X0,60

x 300 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-5,3MM

Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.