Sporet skrue med linsesenk hode DIN 964, stål 4,8 elzink (A2K)
SCR-RSDCS-DIN964-4.8-(A2K)-M3X12
Art.-nr. 00443 12
EAN 4046778365084
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 964 er trukket tilbake og erstattet av ISO 2010. Det er begrenset likhet (Noen hodehøyder og hodediametre er endret | Gjengelengder er endret | Gjengelengder endret | fashetsklasse 8.8 fjernet | nominell Ø
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 12 mm |
Hodediameter (dk) | 5,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,65 mm |
Standarder | DIN 964 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 12 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,8 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 0,636-1,3 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 4 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.