Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Panhodeskrue med Ph-spor DIN 7985, stål, 4.8 elzink (A2K)

PANHODESKRUE DIN 7985 M3X30

Art.-nr. 00463 30

EAN 4011231071598

Priser vises for kunden etter pålogging
Panhodeskrue med Ph-spor DIN 7985, stål, 4.8 elzink (A2K)

Art.-nr. 00463 30

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 7985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7045. Det er noe likhet (noen hodehøyder og hodediametre endret | gjengelengder endret | inntrengningsdybder til forsenkede endret | standardtittel på panhodeskrue endret til flathodeskrue).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M3

Lengde (l1)

30 mm

Hodediameter (dk)

6 mm

Hodehøyde (k1)

2,4 mm

Standarder

DIN 7985

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

H1

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger)

19 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

0,7 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

0,636-1,3 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 4

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-6-WS5,5-(A2K)-M3

x 1000 Ant.
Nylock låsemutter DIN 6924 stål 8 elzink (A2K)

NUT-SLOK-DIN6924-8-WS5,5-(A2K)-M3

x 1000 Ant.
Sekskantmutter med flens DIN 6923 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS5,5-(A2K)-M3

x 1000 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS5,5-(A2K)-M3

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-3

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 200 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), stål, elzink (A2K)

SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-3-ST-ELZN

x 300 Ant.
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, form B. DIN 127 stål, mekanisk forsinket

FJÆRSKIVE DIN 127- 3-B-ELZN

x 1000 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(A2K)-5,5X3,2X0,45

x 300 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-3,2MM

x 1000 Ant.
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.