Forsenket sporhodeskrue, Z DIN 965, stål 4.8 elzink, t (A2K)
SENKHODESKRUE DIN 965-M8X40-4.8-ELZN-Z
Art.-nr. 0048410840
EAN 4045727936504
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 965 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7046 del 1/del 2. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametre er endret | Gjengelengder endret | nominell Ø M1.6 endret | fasthetsklasse 5.8 og A4-70 er fjernet | Gjengelengder endret | innfelt spor-dybder endret).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodediameter (dk) | 14,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Standarder | DIN 965 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | Z4 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 40 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 16 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 4,7-9,3 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 4 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.