Sekskantskrue med lang gjenget bolt DIN 609 stål 10.9, ubelagt
BLT-HEX-DIN609-10.9-WS24-M16X40
Art.-nr. 005031640
EAN 4046777701531
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For å absorbere sidekrefter
gjennom skrueforbindelsen eller fest lag av arbeidsstykker til hverandre.
Bakkeskulderskaft med toleransefelt k6
Skulderskaftet med toleransefelt k6 kombineres vanligvis med boretoleranse H7.
Øker installasjonsproduktiviteten
da det ikke er nødvendig å bruke klembolter med konvensjonelle skruer.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodehøyde (k1) | 10 mm |
Standarder | DIN 609 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 2 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Skaftdiameter (d2) | 17 mm |
Toleranseklasse | k6 |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 25 mm |
Design | Med tilpasset skaft |
Produktklasse | B |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 293 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 56,9-113,9 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.