Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskrue med kort gjenget bolt DIN 610, stålelzink, 8.8 (A2K)

BLT-HEX-DIN610-8.8-WS16-(A2K)-M10-K6X30

Art.-nr. 0050610030

EAN 4045727615102

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskrue med kort gjenget bolt DIN 610, stålelzink, 8.8 (A2K)

Art.-nr. 0050610030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å absorbere sidekrefter


gjennom skrueforbindelsen eller fest lag av arbeidsstykker til hverandre.



Bakkeskulderskaft med toleransefelt k6


Skulderskaftet med toleransefelt k6 kombineres vanligvis med boretoleranse H7.



Øker installasjonsproduktiviteten


da det ikke er nødvendig å bruke klembolter med konvensjonelle skruer.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

30 mm

Hodehøyde (k1)

6,4 mm

Standarder

DIN 610

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Ekstern drift (s1)

SW16

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Skaftdiameter (d2)

11 mm

Toleranseklasse

k6

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

13,5 mm

Design

Med tilpasset skaft

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

49 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

14,8-29,6 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

6-KT MUTTER ISO 4032-M10-8-NV16(A2K)

x 100 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M10

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M10-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-10-MZP-C60

x 100 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90

3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-10,5MM

x 100 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

x 100 Ant.
Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.