Sekskantbolt delgjenget DIN 931 stål 8,8, ubelagt
SCR-HEX-DIN931-8.8-WS19-M12X35/22
Art.-nr. 005112 35
EAN 4011231078955
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 931 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4014. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidder er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodehøyde (k1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Bar |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 35 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 84 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 21,6-43,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.