Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget DIN 931 stål 10,9, ubelagt

SCR-DIN931-10.9-WS32-(PL)-M22X140

Art.-nr. 005222 140

EAN 4061976115354

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget DIN 931 stål 10,9, ubelagt

Art.-nr. 005222 140

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 931 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4014. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M22

Lengde (l1)

140 mm

Hodehøyde (k1)

14 mm

Ekstern drift (s1)

SW32

Standarder

DIN 931

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Bar

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

56 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

756 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

110,8-221,7 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 300 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-22

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Momentnøkkel 3/4 - med gjennomgående skralle

3/4 MOMENTNØKKEL M. REVERS 300-1000NM

Lang momentnøkkel med 3/4" 4-kt.
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger