Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 stål 10.9, ubelagt

SHR-6KT-ISO4014-10.9-SW36-M24X300

Art.-nr. 005224 300

EAN 4055374589626

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 stål 10.9, ubelagt

Art.-nr. 005224 300

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M24

Lengde (l1)

300 mm

Hodehøyde (k1)

15 mm

Ekstern drift (s1)

SW36

Standarder

ISO 4014

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Bar

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

73 mm

Produktklasse

B

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

967 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

128,1-256,2 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 300 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,

NUT-HEX-ISO4032-10-WS36-M24

x 50 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M24-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Momentnøkkel 3/4 - med gjennomgående skralle

3/4 MOMENTNØKKEL M. REVERS 300-1000NM

Lang momentnøkkel med 3/4" 4-kt.
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger