Sekskantskruer delgjenget DIN 931 stål 8.8 elzink (A2K)
6-KT SKRUE DIN 931 M14X50-ELZN-8.8
Art.-nr. 005314 50
EAN 4052713572240
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 913 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4026. Det er noen likheter (nominelle diametere for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er utelatt | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M14 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodehøyde (k1) | 9 mm |
Ekstern drift (s1) | SW22 |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 34 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 134 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 29,6-59,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.